Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Penyimpangan akurasi, meskipun hanya 1-2 derajat Celsius, dapat menyebabkan overcooking pada produk daging premium seperti steak atau roast beef. Kondisi overcooked meningkatkan penyusutan berat (shrinkage), mengurangi jumlah porsi jual, serta menurunkan kualitas tekstur. Alat ukur presisi memastikan proses termal berhenti tepat pada titik matang ideal, mengoptimalkan berat akhir produk jual.
Dalam operasional catering atau pabrik makanan, jeda waktu pengambilan keputusan sangat krusial. Sensor dengan response time cepat (1-3 detik) memungkinkan operator memeriksa suhu internal ratusan unit produk dalam waktu singkat tanpa menghambat alur ban berjalan (conveyor belt). Kecepatan pembacaan meminimalisir penurunan suhu oven atau chiller akibat pintu terbuka terlalu lama saat proses pengecekan berlangsung.
Teknologi ini paling dominan di dapur profesional. Sensor bekerja berdasarkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh pertemuan dua logam berbeda di ujung probe.
Memiliki rentang suhu yang besar (-200°C hingga 1350°C). Ideal untuk segala penggunaan, mulai dari mengecek suhu nitrogen cair hingga minyak deep fryer.
Menawarkan akurasi lebih tinggi pada rentang suhu rendah hingga menengah. Biasanya menjadi standar untuk inspeksi penerimaan bahan baku beku atau dingin.
Kecepatan baca sangat tinggi (1-3 detik) dan tidak memerlukan kedalaman tusukan yang dalam (hanya butuh sensor di ujung tip).
Menggunakan resistor keramik semikonduktor yang resistansinya berubah seiring perubahan suhu.
Menawarkan akurasi sangat presisi (bisa mencapai ±0.1°C), namun rentang suhunya lebih sempit dibandingkan Thermocouple.
Validasi suhu akhir masakan (final cook temperature) di mana presisi sangat krusial untuk mencegah overcooking.
Alat ukur non-kontak yang menangkap radiasi termal inframerah dari objek.
Memiliki rasio jarak-ke-titik (Distance-to-Spot Ratio) tertentu, misalnya 12:1, yang menentukan seberapa luas area yang diukur dari jarak tertentu.
Hanya mengukur suhu permukaan. Tidak bisa menembus kaca atau plastik bening, dan pembacaan bisa bias oleh uap panas atau asap.
Pada lini katering penerbangan atau restoran cepat saji volume tinggi, setiap detik berharga. Gunakan Thermocouple dengan reduced tip probe. Desain ujung yang tipis memungkinkan transfer panas lebih cepat ke sensor, memberikan pembacaan stabil dalam waktu kurang dari 3 detik. Hal ini mencegah antrean (bottleneck) pada stasiun pengecekan kualitas.
Area pencucian (dishwashing area) atau pemrosesan ikan basah memerlukan alat dengan standar IP67 atau IP68. Unit dengan spesifikasi ini tahan air sepenuhnya dan dapat direndam sebentar, memudahkan proses sanitasi rutin tanpa khawatir merusak komponen elektronik.
Untuk pemantauan suhu oven atau smokehouse dalam durasi lama, jangan gunakan handheld thermometer. Pilih oven-safe probe thermometer dengan kabel stainless steel overbraid tahan panas yang terhubung ke unit display di luar oven. Kabel ini melindungi sensor dari panas radiasi ekstrem dan gesekan mekanis pintu oven.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami